Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6003860 Herst.-Nr.: ICR15012 EAN/GTIN: 8014212188540 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 150 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICR15012 | Ident Code: | 180491 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,5666* | € 3,6366* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,5342* | € 3,6842* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6169* | € 3,8169* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,8045* | € 3,9164* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,8046* | € 3,9165* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|