Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol.Quetschkabelschuh 0,5-1mm² M4 rot DIN 46237


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6004191
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICIQ14
EAN/GTIN:
     8014212200037
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Gesamtlänge: 18 mm, Maximalstrom (Imax): 11 A, Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: rot, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 4, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): 5/32 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIQ14
Ident Code:
180833
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
60
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 8,69*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 6,21*
€ 8,87*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 6,90*
€ 9,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 7,10*
€ 10,15*
€ 5,46*
ab € 7,19*
€ 10,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.