| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6009197 Herst.-Nr.: FCFBD02DI-1 EAN/GTIN: 4015081450473 |
| |
|
| | |
| Sicherung-Sockel, nach DIN VDE 0636-301, für Schmelzeinsätze Größe D02 und D01, plombierbar, Silikon-, halogen und phosphorfrei, Hülsen-Passeinsätze ASGRD02-.A für Stromkodierung notwendig, verlustarme Edelstahlklemme (antimagnetisch), nur Schraubkappe Größe D02 für alle Anwendungen nötig, Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte möglich, Finger und Handrückensicher nach BGV A3, ÖVE-EN 6 Montageart: DIN-Schiene, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FCFBD02DI-1 | Ident Code: | 148599 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 5,86* | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,02* | | | | | | | | 15 | | € 5,00* | ab € 5,13267* | € 6,74267* | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 5,17* | € 6,79* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,76* | € 9,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|