Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOPPELLENKROLLEN H:92mm 4ST. SM,SMX,SF,SFX,SD,SDX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6020688
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSW
EAN/GTIN:
     3606485133829
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Spacial SF-Gehäuserollen. 92 mm. Direkte Befestigung am Gehäuse, Doppelrolle. Maximale Belastung von 160 kg pro Rolle. Satz mit 4 Rollen. Farbe: schwarz, Breite: 64 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 92 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Kunststoff, Tragfähigkeit: 135 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSW
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,48*
€ 127,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,17*
€ 128,37*
Frei Haus
ab € 107,84*
€ 132,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,84*
€ 138,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,70*
€ 154,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.