Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6023614 Herst.-Nr.: NSYSUCR40160 EAN/GTIN: 3606485133317 |
| |
|
| | |
| Spacial SF/SM Universal gelochte Querschienen. 40 mm (1 Reihe) x 1600 mm. Perforiert im Raster von 25 mm. Aus verzinktem Stahl, Dicke 1,5 mm. Satz von 2. Farbe: sonstige, Breite: 1600 mm, Ausführung: Montageschiene, Höhe: 40 mm, Tiefe: 27 mm, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1600 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 1600 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSUCR40160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 67,96* | € 84,99* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 68,05* | € 85,09* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 70,04* | € 87,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 75,38* | € 93,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 75,32* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|