| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6025570 Herst.-Nr.: NZM4-4-XKSAV EAN/GTIN: 4015081296149 |
| |
|
| | |
| Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3‐ bzw. 4‐polige Schalter. Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen, Schiene, Flachbandklemmen oder Verwendung von Tunnelklemmen. Bei Modulplatten, Flachbandklemmen und Tunnelklemmen im Satz enthalten. Vorne, seitlich und hinten Schutzart IP4X, an der Anschlussseite bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial IP1X. Verwendbar für: NZM4-4, N(S)4-4, NZM4-4-XKV95(KB) Ausführung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | NZM4-4-XKSAV | Ident Code: | 132676 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,67* | € 93,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,20* | € 95,83* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,82* | € 100,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,15* | € 103,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 94,53* | € 118,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|