| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6026743 Herst.-Nr.: CSAS3F3CY2202 EAN/GTIN: 4015081330584 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung, Grundfunktion: Zusatzausrüstung, Länge: 2000 mm, Spannungsart: AC, 3-polig, Bauform Ausgangsseite: Leitungsende offen, Bauform Eingangsseite: Kupplung, gerade, verwendbar für: AC-Sensoren, 3-polig, M12 Halogenfrei: false, Kabeltyp: mehradrig, Bemessungsspannung: 0 V, Kabellänge: 2 m, Geschirmt: false, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: 40...70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: 40...70 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Female (Buchse), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: gelb, Bemessungsstrom In: 0 A, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CSAS3F3CY2202 | Ident Code: | 136265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,18* | € 24,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,42* | € 24,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,90* | € 26,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,98* | € 26,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,66* | € 27,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|