| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6027505 Herst.-Nr.: PKE-XRH-MCC EAN/GTIN: 4015081391455 |
| |
|
| | |
| Türkupplungsdrehgriff für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90 Grad gedreht eingebautem PKE mit steckbarer Verlängerungsachse PKZ0-XAH, beliebig ablängbar für Einbautiefen 100…200 mm. Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten. Mit Schaltstellung EIN/AUS und '+' (ausgelöst), abschließbar mit 3 Bügelschlössern 4...8 mm Bügelstärke Abschließbar: true, mit Achsverlängerung: true, mit Türverriegelung: true, mit Griff rot/gelb: true, Schutzart (NEMA): 4X, 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE-XRH-MCC | Ident Code: | 142419 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsgriff für Motorschutzschalter, Türkupplungsgriff, Drehantrieb, Türkupplungsgriff für Schalter, Zubehör für Motorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,04* | € 50,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,00* | € 53,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,58* | € 54,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,02* | € 56,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,06* | € 62,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|