| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6027753 Herst.-Nr.: XSFDR12-B EAN/GTIN: 4015081398713 |
|
|
| | |
| Blaue Designleiste (RAL 5017) in der Schrankbreite 1200mm Farbe: blau, Breite: 1196 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 66 mm, Tiefe: 50 mm, RAL-Nummer: 5017, Einbauort: Gerüst, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSFDR12-B | Ident Code: | 143207 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,86* | € 20,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,09* | € 21,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,30* | € 21,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,28* | € 22,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,61* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|