| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6031763 Herst.-Nr.: XNNUS-8 EAN/GTIN: 4015081386338 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe M8 für das xEnergy Energieverteilungssystem. Innendurchmesser 8,4mm, Außendurchmesser 16mm, Stärke 1,6mm, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit 50Stk. Außendurchmesser: 16 mm, Innendurchmesser: 8,4 mm, Stärke: 1,6 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Facettenförmig: false, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch): 8, Gehärtet: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNUS-8 | Ident Code: | 141901 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,121* | € 0,175* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,1238* | € 0,1798* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,134* | € 0,193* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,134* | € 0,193* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,134* | € 0,217* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|