Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, blue connection 16mm², Cu verzinnt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6056894
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B
EAN/GTIN:
     4012078799133
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Werkstoff: sonstige, Anzahl der Abzweige: 2, AWG-Bereich: 5, Nennquerschnitt: 16 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: false, Hülsenform: lang
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
16B
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5494*
€ 0,7694*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,79*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5755*
€ 0,8055*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5965*
€ 0,8365*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,54*
€ 0,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,8365*
€ 0,99544
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,7765*
€ 0,92404
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,7365*
€ 0,87644
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,5965*
€ 0,70984
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,5965* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 41,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.