Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EX-Stecker 480V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6075800
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5117407L0001
EAN/GTIN:
     4250217437076
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Ex-Stecker für UL/CSA, 20 A, 4-pol., GHG 511 480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung Nennstrom: 20 A, Ausführung: Stecker, Netzspannung: 480 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 7 h, Kennfarbe: grau, Spannung nach EN 60309-2: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5117407L0001
Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.