Erfassungsbereich: 0 ... 250 mm, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC, Welligkeit 10%SS; 12 ... 20 V DC Empfindlichkeit reduziert auf 90%, Ausgangstyp: 1 Schaltausgang E0, npn, Schließer, Einschaltverzug: <= 50 ms Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Schaltfrequenz: 10 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Quader, Leerlaufstrom: 20 mA, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors: Glas, Breite des Sensors: 12 mm, Höhe des Sensors: 31 mm, Länge des Sensors: 23 mm, Einstellbarer Abstand: -...- mm, Messbereich Länge: -...250.000000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | UBR250-F77-E0-V31 | Ident Code: | 252744 |
|