| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-6094930 Herst.-Nr.: ICSK105-5 EAN/GTIN: 8014212321138 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | passende Schraubkabelschuhe für vielfältige Applikationen wie Straßenbeleuchtung oder beim Einsatz von Kupferschirmdrähten und kunststoffisolierten Leitern. Das Rillenprofil durchbricht beim Verschrauben die Oxidschicht des Leiters und gewährleistet jederzeit einen einwandfreien Kontakt. Oberflächenschutz: verzinnt, mit Abreißkopf: true, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Nennquerschnitt Kupfer, RM: 70...185 mm², Nennquerschnitt Kupfer, RE: 70...240 mm², Nennquerschnitt Kupfer, SM: 70...185 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RM: 70...185 mm², Nennquerschnitt Aluminium, RE: 70...240 mm², Nennquerschnitt Aluminium, SM: 70...185 mm², Nennquerschnitt Aluminium, SE: 150 mm², Werkstoff des Leiters: Aluminium, Min. AWG-Größe: sonstige, Max. AWG-Größe: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICSK105-5 | Ident Code: | 182484 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 25,2775* | € 33,9275* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 25,284* | € 33,954* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 28,3932* | € 38,0132* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 29,7563* | € 39,8363* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 35,12405* | € 47,23405* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 152,0528* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|