| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095699 Herst.-Nr.: 7114604 EAN/GTIN: 8014212022288 |
| |
|
| | |
| bestehend aus PH 0-2, PZ 0-2, Schlitz 4-5,5-7, Dosendeckel mit Sternaufnahme für BITS und Universalhalter für Schlitzschrauben Verpackung: Kunststoffbox, Anzahl der Bits PH: 3, Anzahl der Bits PZ: 3, Anzahl der Bits Schlitz: 3, Anzahl der Bits gesamt: 10, mit Magnethalter: true, mit Bit-Knarre: false, mit Handgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 7114604 | Ident Code: | 102243 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,88* | € 25,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,98* | € 25,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,24* | € 25,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,63* | € 26,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,89* | € 26,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|