Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Typ W 135, 3:1 sch warz, 25,4/8 mm Deray I3000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6096996
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICC65124
EAN/GTIN:
     8014212394149
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Warmschrumpfschlauch
Schrumpfschlauch-Rollen
Kleinrollen-Spenderbox
Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 3:1, flammgeschützt, dünnwandig Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 30 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 25,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 8 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1 Zoll, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICC65124
Ident Code:
183276
Weitere Suchbegriffe: Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
€ 6,18067*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
€ 6,2009*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
€ 6,6667*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 6,2009*
€ 7,37907
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 186,027* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.