| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6097002 Herst.-Nr.: ICC65224 EAN/GTIN: 8014212394200 |
| |
|
| | |
| Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 3:1, flammgeschützt (nur Außenmantel), dünnwandig, mit Innenkleber Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 2,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1,22 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...110 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 24 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 8 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: true, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICC65224 | Ident Code: | 183282 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,97* | € 12,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,98* | € 12,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,79* | € 12,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,47* | € 13,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|