Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Typ W 135, 3:1 bla u, 6,4/2 mm Deray I3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6097029
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICC65512
EAN/GTIN:
     8014212394477
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
intercable tools schrumpfschlauch
Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 3:1, flammgeschützt (nur Außenmantel), dünnwandig, mit Innenkleber Farbe: blau, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,65 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1,22 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 6,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 2 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1/4 Zoll, Schrumpfrate: 3:1, UL-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICC65512
Ident Code:
183309
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,57*
€ 2,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,46*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,76*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.