| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6097035 Herst.-Nr.: ICC65609 EAN/GTIN: 8014212394538 |
| |
|
| | |
| Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 2:1, halogenfrei, flammgeschützt (geringe Rauchentwicklung bei Bränden) Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 0,51 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 300 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -40...105 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 4,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 2,4 mm, Transparent: false, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/16 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICC65609 | Ident Code: | 183315 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 523,473* | € 613,563* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 523,722* | € 614,10* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 569,361* | € 657,951* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,74574* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|