Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Typ W 135 tr, 2:1 transparent, 31,8/15,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6097051
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICC65727
EAN/GTIN:
     8014212394699
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 30m
Material: Polyolefin, Farbe transparent, Schrumpfverhältnis 2:1 dünnwandig Farbe: farblos, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,9 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 30 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...135 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 31,8 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 15,9 mm, Transparent: true, Bedruckbar: true, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICC65727
Ident Code:
183331
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,1402*
€ 228,2202*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 185,4102*
€ 228,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,4912*
€ 247,0512*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,84*
€ 272,3196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,33*
€ 271,7127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,52*
€ 256,4688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,2602*
€ 245,44964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,4102*
€ 220,63814
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,18034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.