Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6161728 Herst.-Nr.: LL-5M-T2 EAN/GTIN: 4013902673636 |
| |
|
| | |
| Ladekabel – AC-Ladekabel mit Kupplung Typ 2 gemäß IEC 62196-2 und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, Leitungsaufbau 5 x 2,5mm² + 1 x 0,5mm², IP54 (mit Schutzkappe), Ladeleistung bis maximal 11 kW (3-phasig), Ladestrom bis maximal 16 A, zur Installation an einer Spelsberg Wallbox, Länge 5m mit Typ 2 Kupplung Abmessungen: 12,8 x 5000 x 12,8mm Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 480 V, Kabeltyp: gerade, Stromart: AC 3-phasig, Kabellänge: 5 m, Oberflächenbehandlung Kontakte: sonstige, Kontaktmaterial: sonstige, mit Temperatursensor: false, Anzahl der Kommunikationsleiter: 2, Ausführung Fahrzeugseite: Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite: freies Leitungsende, mit Incable Control Box (ICCB): false, Lademodus: Mode 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | LL-5M-T2 | Ident Code: | 59180901 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,17* | € 163,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 133,30* | € 163,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,31* | € 167,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,31* | € 169,94* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,88* | € 188,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|