Ex-Handleuchte HE 9 Basic LED, 3 W LED inklusive Akku, Lumen: 92 lm, Schutzklasse: III, Akku austauschbar, Betriebsdauer bis zu 8 h, Gehäusematerial: Polyamid, Gehäusefarbe: schwarz, 3 Stellungen zHauptlicht - Aus - Hauptlichtz, Leuchtweite: 25m, Leuchtkegeldurchmesser: 490cm, Tiefenentladungschutz und Überladungsschutz Schutzklasse: III, Breite: 97 mm, mit Anschlussleitung und Stecker: false, Spannungsart: DC, Geeignet für Lampenleistung: 3 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Schalter: true, mit CEE-Stecker: false, Länge: 196 mm, Höhe/Tiefe: 126 mm, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG: T1 bis T4, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Nennspannung: 3,75 V, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: false, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Für Ex-Zone Staub: ohne, Max. Systemleistung: 3 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 92 lm, Lichtfarbe: weiß, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 11118009410 |
|