Ex-protected power cord32 A power cord for 4-pole connection incl. plug, 06 h and protection cap, 380 - 415 V,25 m x 4G 6 mm² Nennstrom: 32 A, Leiter-Nennquerschnitt: 6 mm², Anschluss 1: CEE-Stecker, Anschluss 2: CEE-Kupplung, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 25 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Gummi, Schutzleiter: true, Ader-Zahl: 4, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -25...60 °C, Außendurchmesser ca.: 17,7 mm, Nennspannung: 380...415 V, mit Schnurschalter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | EXKO238001E0009 |
|