| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-6190222 Herst.-Nr.: GHG5114405L3001 EAN/GTIN: 4250217437267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ex-Wandsteckdose für UL/CSA, 20 A, 4-pol., GHG 511 3Ø 600 V, 5 h, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Schraubverschluss Nennstrom: 20 A, Ausführung: Unterteil und Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 5 h, Kennfarbe: schwarz, Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG5114405L3001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |