| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6208749 Herst.-Nr.: PIKTOGRAMMEINSEITIG/UNTENFÜRDT32-LED EAN/GTIN: 4007529087853 |
| |
|
| | |
| Piktogramm für Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte DT32 + 2DN32 Breite: 330 mm, Ausführung: Aufkleber, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Richtung: nach unten, Erkennungsweite: 32 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | PIKTOGRAMMEINSEITIG/UNTENFÜRDT32-LED | Ident Code: | 8785 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,65* | € 22,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,82* | € 23,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,31* | € 25,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,20* | € 26,17* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,83* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|