Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsstarke IP66 geschützte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6230237
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LS-PFM-300/827/5/IP66-10X1
EAN/GTIN:
     4058075236622
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 300 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Anfängliche Farbkonsistenz: <= 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Schutzart: IP66. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch: ledvance.de/dim). UV-Beständigkeit (nach IEC 60068-2-5). Salznebelbeständigkeit (nach IEC 60068-2-52). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Geeignet für Verwendung in feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Allgemeine Außenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Endkappen müssen separat bestellt werden. Montageart: Aufbau, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Ausstrahlungswinkel: 105 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: true, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 4,5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP66, mit Schutzabdeckung: true, Kleinster Biegeradius: 25 mm, Lampenleistung je Meter: 2,7 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2700 K, Max. Systemleistung: 13,5 W, Lichtstrom je Meter: 300 lm, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 35000 h, Schutzart (NEMA): 4X, Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: 21, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LS-PFM-300/827/5/IP66-10X1
Ident Code:
236622
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 44,95*
€ 44,95*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,15*
€ 47,40*
3 Tage
3
1
€ 5,55*
ab € 34,47*
€ 50,74*
10
€ 5,95*
ab € 47,45*
€ 55,16*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 47,40*
€ 62,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075278400
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401778
ab € 9,83*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,44*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401471
ab € 12,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,33*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.