Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsstarke LED-Bänder mit 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6230242
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LS-PFM-300/865/5-10X1
EAN/GTIN:
     4058075236585
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Leistungsstarke LED-Bänder mit 300 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 35.000 h bei Tc max.: 75°C. Lichtstrom: 300 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Anfängliche Farbkonsistenz: <= 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Großes Spektrum an Farbtemperaturen: von Warmweiß bis kühles Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern, siehe auch: ledvance.de/dim). Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Industrie. Büros, Verkaufs- und Konferenzräume. Architekturbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Verbindungen, Profile und Abdeckungen für verschiedene Montagemöglichkeiten verfügbar. Montageart: Aufbau, Breite: 8 mm, Ausführung: Band, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Anschlussart: Steckklemme, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: true, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 25 mm, Lampenleistung je Meter: 2,7 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 6500 K, Max. Systemleistung: 13,5 W, Lichtstrom je Meter: 350 lm, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 35000 h, Schutzart (NEMA): 1, Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: 21, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Lichtstrom einstellbar: stufenlos
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LS-PFM-300/865/5-10X1
Ident Code:
236585
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 32,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 34,25*
3 Tage
4
1
€ 5,55*
ab € 25,42*
€ 37,80*
1
€ 5,46*
ab € 29,59*
€ 40,26*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,00*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075278196
ab € 2,57*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401532
ab € 6,32*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401655
ab € 5,70*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278370
ab € 5,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401716
ab € 12,38*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401747
ab € 9,77*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,68*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278165
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.