Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Objektschloss 65 UNI kL 8 78 rund 235 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6403371
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     N10010008B3000K
EAN/GTIN:
     4042203569751
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
OneSystem Badschloss N1001 für einflügelige Vollblatttüren, Produktspezifische Umweltproduktdeklaration (EPD) nach DIN EN 15804 mit artikelbezogenen Kennzahlen Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Dornmaß: 65 mm, Abstand: 78 mm, Panikfunktion: false, Werkstoff des Schlosskastens: Stahl, verzinkt, Werkstoff des Schließbolzens: Zinkdruckguss, Tiefe des Schlosskastens: 15,5 mm, Stulpform: rund, Stulpbreite: 24 mm, Stulpstärke: 3 mm, Stulplänge: 24 mm, Werkstoff des Stulps: rostfreier Stahl, Wechselfunktion: false, Breite des Schlosskastens: 79 mm, Höhe des Schlosskastens: 165 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
N10010008B3000K
Ident Code:
N10010008B3000K
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, einsteck riegelschloß, Ausschaltsperrkappe, Absperrvorrichtung, Griffsperre, Einschaltsperrkappe, Vorhängeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 15,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 16,61*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.