| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6405158 Herst.-Nr.: SIAMA5MO EAN/GTIN: 4011377143456 |
|
|
| | |
| für die Serien AS und A Produkteigenschaften Kann auch als Nebensignalgerät (Läutewerk) verwendet werden Rufen und Etagenruf Verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Parallelschaltung (gleichzeitiges Rufen) von max. 4 Audiomodulen bzw. Audio-Innenstationen (Ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich) Hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik Elektret-Kondensatormikrofon Anschluss für Siedle In-Home-Bus Anschlüsse für Etagenruftaster und zu weiteren Modulen Rufgenerator mit 11 Ruftonmelodien, inkl. Gong Ruftonlautstärke in 5 Stufen einstellbar bis zu 92 dB(A) Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar Programmierung Manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software (BPS), nach Siedle Systemhandbuch Automatische Gesprächsannahme bei Internruf Farbe: sonstige, Breite: 55 mm, Höhe: 55 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 0, Installationstechnik: 2-Draht, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, mit Tag-/Nachtfunktion: false, Anzahl der Benutzer: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | SIAMA5MO |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 109,02* | € 132,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,20* | € 139,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,02* | € 141,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,10* | € 143,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 129,31* | € 156,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|