| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6405269 Herst.-Nr.: 4071RFTSM EAN/GTIN: 4011377127579 |
| |
|
| | |
| für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA .. für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP .. inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach 1 rote LED: Aktorstatus 1 blaue LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion Statusanzeige mit LED Batteriebetriebenes Gerät Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Montageart: Unterputz, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Tasten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Anzahl der Betätigungspunkte: 2, Bussystem KNX-RF (Funk): true, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 4071RFTSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Wandsender, KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Tastsensor, jung tastsensor 1 fach, adapterrahmen, adapterrahmen jung, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,18* | € 110,14* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,28* | € 110,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,74* | € 110,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,75* | € 110,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 101,78* | € 125,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|