| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6405281 Herst.-Nr.: HS2RF EAN/GTIN: 4011377127630 |
| |
|
| | |
| 2fach Maße (L x B x H): 55 x 41 x 15 mm Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF) Produkteigenschaften Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf etc. Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion Zweifarbige LED zur Anzeige von Betätigung, Sendestatus und Aktorrückmeldung Batteriebetriebenes Gerät Farbe: anthrazit, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 2, Reichweite: 100 m, mit Fernbedienung: true, Wandsender: false, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Handsender: true, Geeignet für Jalousieschalter: true, Transparent: false, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | HS2RF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jung funk-handsender, funk handsender, Garagentorantriebs-Zubehör, Rollladenantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,48* | € 60,93* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,77* | € 61,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,86* | € 61,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,66* | € 61,39* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,42* | € 69,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|