Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6412272 Herst.-Nr.: FSSG-230V EAN/GTIN: 4010312323885 |
|
|
| | |
| Funk-Steckdosen-Signalgeber 10A/250V AC. 100x55x45mm (Maße ohne Stecker) reinweiß. Zusätzlich zu einem internen akustischen Signalgeber mit einer Lautstärke von mindestens 80dB blinkt eine mit Stecker angeschlossene Last. 230V-Glüh- und Halogenlampen 1000W, ESL und 230V-LED-Lampen bis 200W. Bidirektionaler Funk zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Smart Home Aktor. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit der komfortablen Tipp-Technik können bis zu 24 Funktaster, Funk-Fensterkontakte, Fenstergriffe, Rauchwarnmelder, Wassersensoren sowie Bewegungssensoren FB55EB und FBH55ESB eingelernt werden. Der akustische Signalgeber kann hierbei auch deaktiviert werden. Montageart: Steckdose, Bemessungsstrom: 10 A, Leistungsaufnahme: 0,8 W, Ausgangsleistung: 1000 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1000 W, mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 1, Max. Schaltstrom: 10 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Geeignet für C-Last: true, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Busmodul abnehmbar: false, Max. Schaltleistung LED: 200 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FSSG-230V | Ident Code: | 30000358 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,83* | € 78,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,93* | € 78,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,73* | € 80,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,05* | € 82,18* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,34* | € 87,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|