Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDOOR GARDEN LIGHT STAND 300 WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6413005
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     INDOOR-GARDEN-LIGHT-STAND300WT
EAN/GTIN:
     4058075576193
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Pflanzenbeleuchtung
Lineares LED Pflanzenlicht mit anpassbarer Höhe. Produkteigenschaften: Verwendet eine Kombination aus weißen Vollspektrum-LEDs und roten LEDs. Höhe des Leuchtenkopf kann an die Größe der Plante angepasst werden. Produktvorteile: Speziell entwickeltes LED-Spektrum fördert die Photosynthese der meisten Pflanzen. Imitiert den Tag-/Nachtzyklus durch automatischen Timer Betrieb. Anwendungsgebiete: Indoor Gardening. Küchen. Wohnräume. Technische Ausstattung: Mit zwei verschiedenen Halterungen zur Anpassung der Höhe. Montageart: Standfuß, Schutzklasse: II, Breite: 180 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Dimmer: false, mit Steckdose: false, Justierbar: true, mit Schalter: false, Biegbar: false, Länge: 495 mm, Höhe/Tiefe: 310 mm, Art der Leuchte: sonstige, Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: false, Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: false, Farbe der Abdeckung: sonstige, Nennspannung: 220...240 V, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Wandmontage: false, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Farbtemperatur: 3650 K, Max. Systemleistung: 14 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 750 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 25000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false, Höhenverstellbar: true, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
INDOOR-GARDEN-LIGHT-STAND300WT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,53*
€ 23,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,82*
€ 28,63*
€ 5,95*
ab € 21,61*
€ 29,65*
€ 5,00*
ab € 21,63*
€ 29,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,86*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.