Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6413010 Herst.-Nr.: FLEX5M-RGB-REM-UK EAN/GTIN: 4058075668485 |
| |
|
| | |
| Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich mit Fernbedienung, selbstklebend. Produkteigenschaften: Flexibler, selbstklebender RGB Strip. Dimmbar. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten. Montageart: Aufbau, Breite: 10 mm, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: EVG, Selbstklebend: true, Geeignet für Dimmer: true, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2,8 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP54, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Lampenspannung: 220...240 V, Max. Systemleistung: 19 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 15000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: true, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | FLEX5M-RGB-REM-UK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,63* | € 19,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,01* | € 22,41* | | | | | 22 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 18,33* | € 22,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,95* | € 26,70* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,83* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|