Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6413011 Herst.-Nr.: FLEX-TV-MOOD-LIGHT3500K-USB EAN/GTIN: 4058075666894 |
| |
|
| | |
| Dekorative bunte LED-Streifen für den Innenbereich, selbstklebend, mit USB-Anschluss. Produkteigenschaften: Flexibler, selbstklebender warmweißer Strip. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Montageart: Aufbau, Breite: 8 mm, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: EVG, Selbstklebend: true, Geeignet für Dimmer: false, Länge: 1500 mm, Höhe/Tiefe: 2,9 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, mit Anschlussset: false, mit Endstück: true, Lampenspannung: 5 V, Farbtemperatur: 3500 K, Max. Systemleistung: 2,7 W, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 15000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | FLEX-TV-MOOD-LIGHT3500K-USB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,04* | € 5,04* | | | | | 22 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 4,73* | € 6,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,89* | € 7,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,04* | € 7,49* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,60* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|