Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6436831 Herst.-Nr.: AX2580011 EAN/GTIN: 4028177939707 |
| |
|
| | |
| SZ Dichteinsätze, für Kunststoff-Flanschplatte, modular und Dichtrahmen modular, klein, für Kabeldurchmesser 11 mm Farbe: sonstige, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Schlüsselweite: 17 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 17 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11...12 mm, Schutzart (IP): sonstige, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | AX2580011 | Ident Code: | 2580011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,35* | € 16,01* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,46* | € 16,16* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 11,82* | € 16,67* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,11* | € 17,01* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 12,16* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|