| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6462920 Herst.-Nr.: DWB220T60W EAN/GTIN: 4013339091324 |
| |
|
| | |
| Wandabschlussblende, für doppelzügigen Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal: DKU 220-78T60 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T: 261 x 80,5 mm Farbton: cremeweiß RAL: 9001 Farbe: weiß, Breite: 261 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Höhe: 261 mm, Tiefe: 61 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP20, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DWB220T60W | Ident Code: | 1-DWB220T60W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,52* | € 33,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,51* | € 33,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,86* | € 34,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,61* | € 37,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 37,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|