| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6463042 Herst.-Nr.: GWBR213T100L EAN/GTIN: 4013339100071 |
| |
|
| | |
| Wandabschlussblende, rechte Ausführung, für asymmetrischen Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal: GKU 213A78T100 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T: 254 x 120,5 mm Farbton: lichtgrau RAL: 7035 Farbe: grau, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Höhe: 254 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP20, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GWBR213T100L | Ident Code: | 1-GWBR213T100L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 29,91* | € 39,97* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,52* | € 42,01* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,84* | € 42,91* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 35,956* | € 43,326* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 33,63* | € 44,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|