Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, mit Flanschplattenb stückung unten, Material: Edelstah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6466264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     C1S6A508X762X210
EAN/GTIN:
     4046356928779
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Innovatives Produktprogramm von Edelstahl-Qualitätsgehäusen als Grundlage für individuelle Klemmenkästen. Reduzierter Montage- und Zulassungsaufwand durch fertig bestückte Klemmenkästen. Flanschplatten an vier Gehäuseseiten möglich, inklusive Dichtungsschutz. Gehäuseanpassungen durch Gewinde, Bohrungen und Rechteckausschnitte unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Farbe: sonstige, Breite: 508 mm, Höhe: 762 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
C1S6A508X762X210
Ident Code:
0899115
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.089,51*
€ 1.230,42*
€ 5,95*
ab € 1.101,14*
€ 1.238,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.194,57*
€ 1.347,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.201,62*
€ 1.352,72*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,72*
€ 1.609,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,63*
€ 1.590,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,96*
€ 1.521,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,48*
€ 1.478,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.201,62*
€ 1.429,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.