Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberfläche: gebürst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6466277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CS6A600X600X300
EAN/GTIN:
     4046356928908
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 600 mm x 600 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss Farbe: sonstige, Breite: 600 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 300 mm, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CS6A600X600X300
Ident Code:
0899128
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 940,09*
€ 1.075,67*
1
€ 5,95*
ab € 944,80*
€ 1.082,40*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 986,25*
€ 1.113,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.034,87*
€ 1.178,79*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.045,03*
€ 1.183,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,02*
€ 1.407,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,06*
€ 1.391,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,48*
€ 1.329,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,04*
€ 1.288,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,03*
€ 1.243,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161988
ab € 22,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.