Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6469307 Herst.-Nr.: HCS-CMINI1W3AAA117035 EAN/GTIN: 4055626377056 |
| |
|
| | |
| Handheld-Gehäuse C-Mini lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen, zwei stirnseitige Blenden, Schrauben. Front 1,1 mm vertieft, mit Fenster und Tastaturschlitz, Batteriefachdeckel und Batteriekontakten für 3-AAA-Zellen Farbe: sonstige, Breite: 70,5 mm, Höhe: 110 mm, Tiefe: 26 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HCS-CMINI1W3AAA117035 | Ident Code: | 2203152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,42* | € 40,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,51* | € 41,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,24* | € 45,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,59* | € 45,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,98* | € 45,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|