Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6489875 Herst.-Nr.: SSP1A490BDT EAN/GTIN: 3606485442099 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Die werksseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht die schnell direkte, einfache und saubere Montage ohne Verwendung von Wärmeleitpaste oder Pads. Schaltspannung 48-660 VAC. Strom 90 A. Phasen 1. Verhalten nullspannungsschaltend. Steuerspannung 4-32 VDC. Anzeige LED. Abmessung 45x59x35 mm. Bauform Hockey Puck. Klemmen mit Teleskopschrauben erleichern den Anschluss von Leitungen mit Ringösen und Kabelschuhen. Besonderheit vormontierte Wärmeableitfolie. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen. Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 48...660 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 48...660 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 4...32 V, Betriebsspannung: 48...660 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 90 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: 90 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 90 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: 90 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: 90 A, Nullpunktschaltend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | SSP1A490BDT | Ident Code: | SSP1A490BDT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,77* | € 60,31* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,56* | € 60,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,90* | € 62,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,56* | € 64,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,02* | € 72,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|