Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALBLEITER MOD 1P NSS 280VAC/ 45A 120VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6489885
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSP1A125BDS
EAN/GTIN:
     3606485442228
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Montageplatte
Zelio Relay. Halbleiterrelais für die Montage auf einem Kühlkörper oder auf Montageplatte. Durch den niedrigen internen Spannungsabfall wird die Verlustleistungswärme reduziert. Die werksseitig montierte Wärmeableitfolie ermöglicht die direkte und saubere Montage ohne Verwendung von Wärmeleitpaste. Die interne Diagnose ermöglicht die Überwachung des Lastkreises auf Drahtbruch, Kurzschluss oder fehlender Netzspannung und Schaltfunktion des Halbleiters, die per LED-Anzeige und Störmeldeausgang ausgegeben wird. Ein Taster ermöglicht das Testen des Schaltausganges. Schaltspannung 24-300 VAC. Strom 25 A. Phasen 1. Verhalten nullspannungsschaltend. Steuerspannung 3-32 VDC. Anzeige LED. Abmessung 45x59x44 mm. Bauform Hockey Puck. Klemmen mit Teleskopschrauben erleichern den Anschluss von Leitungen mit Ringösen und Kabelschuhen. Besonderheit vormontierte Wärmeableitfolie, Diagnosefunktion des Schaltausganges mit Diagnoseausgang und Taster zur Prüfung. Zur Auswahl des separaten Kühlkörpers ist eine Wärmebetrachtung durchzuführen. Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 3...32 V, Betriebsspannung: 24...300 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 25 A, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 25 A, Nullpunktschaltend: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SSP1A125BDS
Ident Code:
SSP1A125BDS
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,64*
€ 56,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,60*
€ 56,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,71*
€ 62,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,91*
€ 65,16*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,22*
€ 67,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.