Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterkoffer Modulsystem M1 Einbau Anbau - LED-Module - Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6517809
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     91480
EAN/GTIN:
     4251433938422
Modulsystem M1. In 4 Schritten zur individuellen Leuchte. • Einbau- und Anbauleuchten individuell gestalten. • Ein- bis vierflammige Gehäuse verfügbar. • Einheitliches Design in Weiß oder Schwarz. • Kompatibel mit bis zu 40 MR16 LED-Modulen von Brumberg. Fassung: ohne, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Farbtemperatur: -...- K, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Einbaudurchmesser: -...- mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche gebürstet: false, Nennspannung: -...- V, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtstrom: -...- lm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
91480
Ident Code:
00091480
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 321,28*
€ 379,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,60*
€ 380,31*
Frei Haus
ab € 323,38*
€ 383,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,11*
€ 404,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 609,42*
€ 694,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,60*
€ 451,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,97*
€ 439,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,11*
€ 409,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.