| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6518868 Herst.-Nr.: ZX844 EAN/GTIN: 4011617110101 |
| |
|
| | |
| Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 2 (500 mm), passend für TwinLine-X, nicht störlichtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Trennwand wird über zusätzliche Halteschienen am Montagerahmen befestigt. Breite: 400 mm, Höhe: 139 mm, mit Verbinderaussparungen: false, Lichtbogenfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZX844 | Ident Code: | 2CPX011010R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,93* | € 49,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,91* | € 49,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,75* | € 50,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,82* | € 51,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,08* | € 51,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|