Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UAE/IAE-Abdeckung 2-fach für E-Design55-Rahmen, polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6519216
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     UAE55E/2-PG
EAN/GTIN:
     4010312909355
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
Abdeckung für 2-fach-UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerkdosen. Polarweiß glänzend. Für E-Design55-Rahmen R1UE55, R2UE55, R3UE55, R4UE55 und R5UE55. Passend für alle Rutenbeck oder Telegärtner 2-fach-UAE/IAE(ISDN)- und Netzwerkdosen. Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: UAE/IAE, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: schräg, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätebreite: 55 mm, Gerätehöhe: 55 mm, Isolierte Verbindungen: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
UAE55E/2-PG
Ident Code:
30055844
Weitere Suchbegriffe: ISDN-Dosenabdeckung, Abdeckrahmen, Rahmen, UAE Abdeckung, rahmen 2-fach weiß, abdeckung isdn dose, abdeckrahmen 2fach, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,62*
€ 4,00*
€ 5,95*
ab € 2,64*
€ 4,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,07*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 4,10*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.