Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor reinweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6519499
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     BBH55E/12VDC-WG
EAN/GTIN:
     4010312326572
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Bus-Bewegungs-Helligkeitssensor zum Anschluss an das RS485-Bus-Gateway BGW14. Für Einzel-Montage oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. 80x80mm, 25mm hoch. Einbautiefe 33mm. Über den 4-Draht-Bus erfolgt die Datenübertragung und die Stromversorgung mit einem 12V DC-Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Höhe: 25 mm, Tiefe: 80 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: false, Einbautiefe: 33 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Einbaubreite: 80 mm, Treppenlichtautomatik: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Einbaulänge: 88 mm, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Busspannungsversorgung: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 60 mm, DALI-2 zertifiziert: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
BBH55E/12VDC-WG
Ident Code:
30055155
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensor, SmartHome Bewegungsmelder, Sonnensensor, bewegungsmelder 180° weiß, helligkeitssensor, bewegungsmelder weiss, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Präsenzmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,38*
€ 65,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 65,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,42*
€ 65,55*
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 67,03*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,77*
€ 69,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.