| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6550366 Herst.-Nr.: LSMCD4WW EAN/GTIN: 4011377050334 |
| |
|
| | |
| zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT .. hochwertiger Klang und große Lautsprecherdynamik optimierte Akustik durch Einsatz einer Bassreflexröhre Farbe: weiß, Breite: 67 mm, Höhe: 67 mm, Frequenz: 120...15000 Hz, Nennbelastbarkeit: 2,5 W, Lautstärkeregelung: false, Anzahl der Wege: 1, Aktiv-System: false, USB-Anschluss: false, Ethernet: false, Bassreflexsystem: false, Geeignet für Einbaumontage: true, Bluetooth: false, Übertragungstechnik: 4 Ohm, Wi-Fi: false, Soundprojektor: false, Hornlautsprecher: false, Tragbar: false, Impedanz: 4 Ohm, Mobile High-Definition Link (MHL): false, Standlautsprecher: false, Soundbar: false, Geeignet für Deckenmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | LSMCD4WW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wecker, Thermometer, UP-Einsatz, Unterputzradio, LCD-Uhr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,28* | € 27,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,34* | € 27,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,70* | € 28,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,09* | € 28,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,54* | € 33,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|