| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553047 Herst.-Nr.: DILM95-XSPR130 EAN/GTIN: 4015081474707 |
| |
|
| | |
| RC-Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 Funktion: RC-Glied, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 130 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 130 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILM95-XSPR130 | Ident Code: | 150685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diode |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 9,22* | € 11,68* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 10,222* | € 12,602* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,64* | € 13,11* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,668* | € 13,148* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,90* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|