| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553256 Herst.-Nr.: XANP-MC-DOL3KW EAN/GTIN: 4015081520190 |
| |
|
| | |
| Zubehör für xEnergy Schaltschrank: Namensschild, Bezeichnungsstreifen zum Einklemmen in den jeweiligen Drawer, Kunststoff, Direktstarter DOL Farbe: grau, Breite: 20 mm, Ausführung: Beschriftungsleiste/-schild, Höhe: 64 mm, Tiefe: 1,6 mm, RAL-Nummer: 0, Einbauort: sonstige, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XANP-MC-DOL3KW | Ident Code: | 155302 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,211* | € 3,081* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,22* | € 3,10* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,26* | € 3,15* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,46* | € 3,43* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,50* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|